NVENT ERICO - ERI593330 VITE LEGNO/METAL TORX, ACC EG, M10, 60MM - 593330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
3479775933306
Artikelnummer
ERI593330
Herstellernummer
593330
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch


