Startseite

NVENT ERICO - ERI593090 BRASS EXPANSION ANCHOR,M6 SCREW,22 MM - 593090

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI593090 BRASS EXPANSION ANCHOR,M6 SCREW,22 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Messing

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gehärtet - nein

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775930909

Artikelnummer

ERI593090

Herstellernummer

593090

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

sonstige

Gehärtet:

nein

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Schaftlänge:

22 mm

Fissaggio a espansione per viti metriche. Da usare su calcestruzzo e mattoni.