Startseite

NVENT ERICO - ERI592390 RONDELLA PIATTA, ACCIAIO, EG, 6,4MM - 592390

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592390 RONDELLA PIATTA, ACCIAIO, EG, 6,4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 6.2 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

  • Stärke - 3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775923901

Artikelnummer

ERI592390

Herstellernummer

592390

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

6.2 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Stärke:

3 mm

Angefast:

nein

Rondella piatta, Acciaio, EG, 6,4 mm Foro