Startseite

NVENT ERICO - ERI592340 EM-HEX ROD COUPLER,M8 ROD - 592340

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592340 EM-HEX ROD COUPLER,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Durchgehendes Gewinde - ja

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775923406

Artikelnummer

ERI592340

Herstellernummer

592340

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Durchgehendes Gewinde:

ja

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M8

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M8

Gewindeanschluss 2:

Innengewinde

Form:

Sechskant (hexagonal)

Höhe:

30 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Connettori e staffa di giunzione per unire la barra filettata esternamente. Staffa di giunzione con barra esagonale in acciaio zincato a freddo, barra filettata M8.