NVENT ERICO - ERI592305 EM-HEX ROD COUPLER,M6 ROD - 592305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde - ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8711893027938
Artikelnummer
ERI592305
Herstellernummer
592305
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
30 mm


