Startseite

NVENT ERICO - ERI591660 S HOOK,S304,5 MM DIA - 591660

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI591660 S HOOK,S304,5 MM DIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Materialstärke - 5 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775916606

Artikelnummer

ERI591660

Herstellernummer

591660

Hersteller

ERI

Materialstärke:

5 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Per catene di sospensione, bande forate e oggetti simili.