Startseite

NVENT ERICO - ERI591590 S HOOK,STEEL,EG,5 MM DIA - 591590

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI591590 S HOOK,STEEL,EG,5 MM DIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Materialstärke - 5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775915906

Artikelnummer

ERI591590

Herstellernummer

591590

Hersteller

ERI

Materialstärke:

5 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Per catene di sospensione, bande forate e oggetti simili.