Startseite

NVENT ERICO - ERI591580 S HOOK,STEEL,EG,4 MM DIA - 591580

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI591580 S HOOK,STEEL,EG,4 MM DIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Materialstärke - 4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893915846

Artikelnummer

ERI591580

Herstellernummer

591580

Hersteller

ERI

Materialstärke:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Per catene di sospensione, bande forate e oggetti simili.