NVENT ERICO - ERI591500 CHN CHAIN,S304,30 M,300 N LOAD - 591500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gliederkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4018292915007
Artikelnummer
ERI591500
Herstellernummer
591500
Hersteller
ERI
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Breite des Glieds:
10 mm
Catena ad anelli arrotondati. Conforme allo standard DIN 5685.


