NVENT ERICO - ERI591250 HEAVY DUTY STRAP BUCKLE,10 MM STRAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Spannband - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband - sonstige
Material Einlage - ohne
Länge - 23 mm
Packung
100 ST
EAN
3479775912509
Artikelnummer
ERI591250
Herstellernummer
591250
Hersteller
ERI
Material Spannband:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband:
sonstige
Material Einlage:
ohne
Länge:
23 mm
Anzahl der Verschalungselemente:
1
Breite:
13 mm


