NVENT ERICO - ERI591220 METAL STRAP,16 MM STRAP

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
OberflÀchenschutz - unbehandelt
Breite - 16 mm
Perforationsdurchmesser - 0 mm
Anzahl der Perforationsreihen - 0
Packung
1 ST
EAN
8711893005141
Artikelnummer
ERI591220
Herstellernummer
591220
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
OberflÀchenschutz:
unbehandelt
Breite:
16 mm
Perforationsdurchmesser:
0 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
0
Perforationsbreite:
0 mm
PerforationslÀnge:
0 mm


