NVENT ERICO - ERI591210 METAL STRAP,12.7 MM STRAP

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
OberflÀchenschutz - unbehandelt
Breite - 12 mm
Perforationsdurchmesser - 0 mm
Anzahl der Perforationsreihen - 0
Packung
1 ST
EAN
8711893013412
Artikelnummer
ERI591210
Herstellernummer
591210
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
OberflÀchenschutz:
unbehandelt
Breite:
12 mm
Perforationsdurchmesser:
0 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
0
Perforationsbreite:
0 mm
PerforationslÀnge:
0 mm


