NVENT ERICO - ERI591200 METAL STRAP,10 MM STRAP

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
OberflÀchenschutz - unbehandelt
Breite - 10 mm
Perforationsdurchmesser - 0 mm
Anzahl der Perforationsreihen - 0
Packung
1 ST
EAN
3479775912004
Artikelnummer
ERI591200
Herstellernummer
591200
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
OberflÀchenschutz:
unbehandelt
Breite:
10 mm
Perforationsdurchmesser:
0 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
0
Perforationsbreite:
0 mm
PerforationslÀnge:
0 mm


