Startseite

NVENT ERICO - ERI589990 KIT DI SUPPORTO CON ISOLAMENTO, 600MM - 589990

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI589990 KIT DI SUPPORTO CON ISOLAMENTO, 600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Höhe - 133 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893899917

Artikelnummer

ERI589990

Herstellernummer

589990

Hersteller

ERI

Länge:

600 mm

Höhe:

133 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Kit di due mensole a sbalzo per profilo strut, due profilati e tutti i fissaggi (esclusi i fissaggi alla struttura). Include silent block (idonei solo per compressione).