Startseite

NVENT ERICO - ERI589925 PIASTRINA PER STRUT, ACC,ZF,FORO8,4 MM - 589925

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI589925 PIASTRINA PER STRUT, ACC,ZF,FORO8,4 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893007329

Artikelnummer

ERI589925

Herstellernummer

589925

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Rondella a U, Acciaio, EG, 8,4 mm Foro