Startseite

NVENT ERICO - ERI587530 STAFFA ANG ASOLATA PROF C 2 FORI, E2,2L, - 587530

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI587530 STAFFA ANG ASOLATA PROF C 2 FORI, E2,2L,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775875309

Artikelnummer

ERI587530

Herstellernummer

587530

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Applicabile universalmente per l'assemblaggio di sistemi di supporto.