Startseite

NVENT ERICO - ERI587520 STAFFA ANG. ASOLATA PROF.C 4FORI, E2,2L, - 587520

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI587520 STAFFA ANG. ASOLATA PROF.C 4FORI, E2,2L,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Winkel - 135 °

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893007954

Artikelnummer

ERI587520

Herstellernummer

587520

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

135 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Applicabile universalmente per l'assemblaggio di sistemi di supporto.