Startseite

NVENT ERICO - ERI587120 PBF 2 H BASEPLATE THR P,1/2 GEWINDE,120 - 587120

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI587120 PBF 2 H BASEPLATE THR P,1/2 GEWINDE,120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Form - rechteckig

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde (metrisch)

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

3479775871202

Artikelnummer

ERI587120

Herstellernummer

587120

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Form:

rechteckig

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde (metrisch)

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

1/2 Zoll

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mittenabstand Anschlussvorrichtung verstellbar:

nein

Anzahl der Anschlussvorrichtungen:

1

Breite:

40 mm

Stärke:

4 mm

Länge:

120 mm

Per applicazioni medie con due fori e un dado/adattatore.