NVENT ERICO - ERI586305 MACROFIX INS M8/M10,ST ST,31?37MM,1,25 - 586305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenbehandlung - poliert
Oberflächenschutz - sonstige
Schichtdicke Oberflächenschutz - 10 µm
Packung
100 ST
EAN
0782856931997
Artikelnummer
ERI586305
Herstellernummer
586305
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenbehandlung:
poliert
Oberflächenschutz:
sonstige
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Nenndurchmesser:
DN 25
Rohraußendurchmesser:
31...37 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
1000 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
20 mm
FM-Prüfung:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
nein



















