NVENT ERICO - ERI586112 COLLARE 93?103MM, BARRA M8, M10, ZF - 586112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz - 8 µm
Nenndurchmesser - sonstige
Packung
25 ST
EAN
0782856921356
Artikelnummer
ERI586112
Herstellernummer
586112
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Nenndurchmesser:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
93...103 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
23 mm
FM-Prüfung:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein


