Startseite

NVENT ERICO - ERI586107 COLLARE 48?54MM, BARRA M8, M10, ZF - 586107

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI586107 COLLARE 48?54MM, BARRA M8, M10, ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 8 µm

  • Nenndurchmesser - DN 40

Packung

  • 50 ST

EAN

0782856921301

Artikelnummer

ERI586107

Herstellernummer

586107

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

8 µm

Nenndurchmesser:

DN 40

Rohraußendurchmesser:

48...54 mm

Einlage:

ohne

Zulässige Nutzlast:

1500 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8/M10

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

20 mm

FM-Prüfung:

nein

UL-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Collare per tubo zincato a freddo con dado combinato filettato; per l'uso con tubo metallico non isolato. Per l'uso con tubi da 48–54mm, barra filettata M8/M10.