NVENT ERICO - ERI586014 MACROFIX I M8/M10,108-118MM,4,100 DN - 586014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenbehandlung - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz - 8 µm
Packung
25 ST
EAN
0782856921219
Artikelnummer
ERI586014
Herstellernummer
586014
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Nenndurchmesser:
DN 100
Rohraußendurchmesser:
108...118 mm
Einlage:
Gummi
Dämpfungsmaß Einlage:
17 dB(A)
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
23 mm
FM-Prüfung:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
ja


