Startseite

NVENT ERICO - ERI586012 MACROFIX I M8/M10,88-98MM,3,80 DN - 586012

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI586012 MACROFIX I M8/M10,88-98MM,3,80 DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenbehandlung - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 8 µm

Packung

  • 25 ST

EAN

0782856921196

Artikelnummer

ERI586012

Herstellernummer

586012

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

8 µm

Nenndurchmesser:

DN 80

Rohraußendurchmesser:

88...98 mm

Einlage:

Gummi

Dämpfungsmaß Einlage:

17 dB(A)

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8/M10

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

23 mm

FM-Prüfung:

nein

UL-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Gussrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

ja

Collare per tubo zincato a freddo con dado combinato filettato e isolamento EPDM; per l'uso con tubi metallici non isolati. Utilizzare con tubo 88-98 mm, barra filettata M8/M10.