NVENT ERICO - ERI586010 MACROFIX I M8/M10,68-78MM,2 1/2,65 DN - 586010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser - 2 1/2 Zoll (65)
Rohraußendurchmesser - 68...78 mm
Einlage - Gummi
Packung
25 ST
EAN
0782856921172
Artikelnummer
ERI586010
Herstellernummer
586010
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
2 1/2 Zoll (65)
Rohraußendurchmesser:
68...78 mm
Einlage:
Gummi
Zulässige Nutzlast:
2000 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
23 mm
UL-Prüfung:
ja
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
nein


