NVENT ERICO - ERI586009 MACROFIX I M8/M10,58-68MM,2,50 DN - 586009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenbehandlung - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz - 8 µm
Packung
50 ST
EAN
0782856921165
Artikelnummer
ERI586009
Herstellernummer
586009
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Nenndurchmesser:
DN 50
Rohraußendurchmesser:
58...68 mm
Einlage:
Gummi
Dämpfungsmaß Einlage:
17 dB(A)
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
20 mm
FM-Prüfung:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
ja



















