Startseite

NVENT ERICO - ERI586008 MACROFIX I M8/M10,50-58MM - 586008

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI586008 MACROFIX I M8/M10,50-58MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Nenndurchmesser - sonstige

  • Rohraußendurchmesser - 50...58 mm

  • Einlage - Gummi

Packung

  • 50 ST

EAN

0782856921158

Artikelnummer

ERI586008

Herstellernummer

586008

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Nenndurchmesser:

sonstige

Rohraußendurchmesser:

50...58 mm

Einlage:

Gummi

Zulässige Nutzlast:

1500 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

20 mm

UL-Prüfung:

ja

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Gussrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione . Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale.Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti. Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale. La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.