Startseite

NVENT ERICO - ERI585560 PROFILO C E3, FORATO, 2.000X35X15,5X2MM - 585560

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI585560 PROFILO C E3, FORATO, 2.000X35X15,5X2MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Schlitzbreite - 15 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775855608

Artikelnummer

ERI585560

Herstellernummer

585560

Hersteller

ERI

Länge:

2000 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Schlitzbreite:

15 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Perforato, laminato a freddo.