NVENT ERICO - ERI585500 PROFILO A C, ZF, 3 M, 30X15,5X2 MM - 585500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Materialstärke - 2 mm
Ausführung - Einfachprofil
Packung
10 ST
EAN
8711893855012
Artikelnummer
ERI585500
Herstellernummer
585500
Hersteller
ERI
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Perforato, laminato a freddo.


