Startseite

NVENT ERICO - ERI585480 PROFILO A C, ZF, 2 M, 34X20X1,5 MM - 585480

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI585480 PROFILO A C, ZF, 2 M, 34X20X1,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite - 34 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775854809

Artikelnummer

ERI585480

Herstellernummer

585480

Hersteller

ERI

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

34 mm

Höhe:

19 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Perforato, laminato a freddo.