Startseite

NVENT ERICO - ERI585250 DADO X PROFILATO C E2/E2L/E3, M6 - 585250

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI585250 DADO X PROFILATO C E2/E2L/E3, M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775852508

Artikelnummer

ERI585250

Herstellernummer

585250

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

ECN Dado per profilato C E2/E2L/E3, M6 Barra