NVENT ERICO - ERI584820 APX EXT VERT WALL BR,S316,A,C STRUT - 584820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Lackiert - nein
Mit Mennige gestrichen - nein
Beschichtet - nein
Schienenbreite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893010589
Artikelnummer
ERI584820
Herstellernummer
584820
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Beschichtet:
nein
Schienenbreite:
43 mm
Materialstärke:
6 mm
Lochung:
ja
Doppelseitig:
nein
Staffa da muro per profili a C e profili strut. Completo di fissaggi.


