Startseite

NVENT ERICO - ERI584666 STAFFA ANG. ASOLATA PROF.C 4 FORI, E0,0L - 584666

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI584666 STAFFA ANG. ASOLATA PROF.C 4 FORI, E0,0L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Winkel - 90 °

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893011661

Artikelnummer

ERI584666

Herstellernummer

584666

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Applicabile universalmente per l'assemblaggio di sistemi di supporto.