NVENT ERICO - ERI584660 STAFFA ANG. ASOLATA PROF.C 2 FORI, E0,0L - 584660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 45 mm
Höhe - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 25 mm
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8711893014389
Artikelnummer
ERI584660
Herstellernummer
584660
Hersteller
ERI
Länge:
45 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
25 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Applicabile universalmente per l'assemblaggio di sistemi di supporto.


