NVENT ERICO - ERI583930 ABP PERFSTR ROU ED,STD,ST,PG,17X0.8MM,7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 17 mm
Perforation - rund
Perforationsdurchmesser - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893009484
Artikelnummer
ERI583930
Herstellernummer
583930
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
17 mm
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
7 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Richtung der Lochung:
längs
Cinghia di montaggio perforata in acciaio. Racchiuso in un involucro di plastica.