Startseite

NVENT ERICO - ERI583920 FASCETTA BORDO ARROT., PZ, 12MM X 0,8MM - 583920

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI583920 FASCETTA BORDO ARROT., PZ, 12MM X 0,8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 12 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893009477

Artikelnummer

ERI583920

Herstellernummer

583920

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

12 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Richtung der Lochung:

längs

Perforation:

rund

Perforationsdurchmesser:

5 mm

Cinghia di montaggio perforata in acciaio. Racchiuso in un involucro di plastica.