Startseite

NVENT ERICO - ERI583890 RFF ROUND ROD RED,M10 ROD 1,M12 ROD 2 - 583890

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI583890 RFF ROUND ROD RED,M10 ROD 1,M12 ROD 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Durchgehendes Gewinde - nein

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M10

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893838947

Artikelnummer

ERI583890

Herstellernummer

583890

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Durchgehendes Gewinde:

nein

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M10

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M12

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

Innengewinde

Form:

rund

Höhe:

40 mm

RFF Riduttore barra filettata rotonda, M10 Barra 1, M12 Barra 2