NVENT ERICO - ERI578730 P THR CONN,ST,EG,1/2 GEWINDE - 578730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde - ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige
Packung
25 ST
EAN
3479775787305
Artikelnummer
ERI578730
Herstellernummer
578730
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Form:
rund
Höhe:
18 mm


