NVENT ERICO - ERI578310 PX HD S316,EPDM-SBR,41?45,1 1/4,32 DN - 578310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Schichtdicke Oberflächenschutz - 8 µm
Nenndurchmesser - DN 32
Packung
25 ST
EAN
3479775783109
Artikelnummer
ERI578310
Herstellernummer
578310
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Nenndurchmesser:
DN 32
Rohraußendurchmesser:
41...45 mm
Einlage:
Gummi
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde/Außengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
27 mm
FM-Prüfung:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
nein




