NVENT ERICO - ERI578260 PX HD S316,EPDM-SBR,14?18,3/8,10 DN - 578260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Schichtdicke Oberflächenschutz - 8 µm
Nenndurchmesser - DN 10
Packung
25 ST
EAN
3479775782607
Artikelnummer
ERI578260
Herstellernummer
578260
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Nenndurchmesser:
DN 10
Rohraußendurchmesser:
14...18 mm
Einlage:
Gummi
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde/Außengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
27 mm
FM-Prüfung:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
nein




