NVENT ERICO - ERI577950 PX HD EPDM-SBR,EG,56?61MM OD,2 50 DN - 577950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser - 2 Zoll (50)
Rohraußendurchmesser - 56...61 mm
Packung
25 ST
EAN
3479775779508
Artikelnummer
ERI577950
Herstellernummer
577950
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
2 Zoll (50)
Rohraußendurchmesser:
56...61 mm
Einlage:
Gummi
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde/Außengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
31 mm
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
nein


