Startseite

NVENT ERICO - ERI577300 PX NI HD P,ST,EG,164?169MM OD,3/4,38MM - 577300

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI577300 PX NI HD P,ST,EG,164?169MM OD,3/4,38MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Nenndurchmesser - 6 Zoll (150)

  • Rohraußendurchmesser - 164...169 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775773001

Artikelnummer

ERI577300

Herstellernummer

577300

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Nenndurchmesser:

6 Zoll (150)

Rohraußendurchmesser:

164...169 mm

Einlage:

ohne

Zulässige Nutzlast:

3500 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde/Außengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M12

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

38 mm

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Per applicazioni pesanti.