Startseite

NVENT ERICO - ERI577180 PX NI HD P,STEEL,EG,87?92MM,1/2,31MM - 577180

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI577180 PX NI HD P,STEEL,EG,87?92MM,1/2,31MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Nenndurchmesser - 3 Zoll (80)

  • Rohraußendurchmesser - 87...92 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775771809

Artikelnummer

ERI577180

Herstellernummer

577180

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Nenndurchmesser:

3 Zoll (80)

Rohraußendurchmesser:

87...92 mm

Einlage:

ohne

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde/Außengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

31 mm

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Per applicazioni pesanti.