Startseite

NVENT ERICO - ERI577150 PX NI HD P,ST,EG,68?73MM OD,1/2,27MM - 577150

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI577150 PX NI HD P,ST,EG,68?73MM OD,1/2,27MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schichtdicke Oberflächenschutz - 8 µm

  • Rohraußendurchmesser - 68...73 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775771502

Artikelnummer

ERI577150

Herstellernummer

577150

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

8 µm

Rohraußendurchmesser:

68...73 mm

Einlage:

ohne

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde/Außengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

1/2 Zoll - M10

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

27 mm

FM-Prüfung:

nein

UL-Prüfung:

nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Per applicazioni pesanti.