NVENT ERICO - ERI577080 PX NI HD P,STEEL,EG 32?36MM,1/2,27MM - 577080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz - 8 µm
Nenndurchmesser - DN 25
Packung
25 ST
EAN
3479775770802
Artikelnummer
ERI577080
Herstellernummer
577080
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Nenndurchmesser:
DN 25
Rohraußendurchmesser:
32...36 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde/Außengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
27 mm
FM-Prüfung:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
LPCB-Prüfung:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein


