Startseite

NVENT ERICO - ERI577053 HD P CLAMP,148?154MM,M12,M16 ROD - 577053

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI577053 HD P CLAMP,148?154MM,M12,M16 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Nenndurchmesser - sonstige

  • Rohraußendurchmesser - 148...154 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893045772

Artikelnummer

ERI577053

Herstellernummer

577053

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Nenndurchmesser:

sonstige

Rohraußendurchmesser:

148...154 mm

Einlage:

Gummi

Zulässige Nutzlast:

5000 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M12

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

40 mm

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Gussrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l’uso con chiavi. Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni inferiori a 4”. Sono disponibili le boccole di adattamento a femmina da 1/2", 3/4" e 1". Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.