NVENT ERICO - ERI577048 HD P CL 108?116 MM,4 PIPE,100 DN,M10,M12 - 577048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser - 4 Zoll (100)
Rohraußendurchmesser - 108...116 mm
Packung
25 ST
EAN
8711893045727
Artikelnummer
ERI577048
Herstellernummer
577048
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
4 Zoll (100)
Rohraußendurchmesser:
108...116 mm
Einlage:
Gummi
Zulässige Nutzlast:
3500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
30 mm
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
nein


