NVENT ERICO - ERI577021 HD NI 149?155MM,M12,M16 ROD - 577021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser - sonstige
Rohraußendurchmesser - 149...155 mm
Packung
10 ST
EAN
8711893045444
Artikelnummer
ERI577021
Herstellernummer
577021
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
149...155 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
5000 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M12
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Breite:
40 mm
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein


