Startseite

NVENT ERICO - ERI577016 HD NI 110?116MM,4,100 DN,M10,M12 ROD - 577016

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI577016 HD NI 110?116MM,4,100 DN,M10,M12 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Nenndurchmesser - 4 Zoll (100)

  • Rohraußendurchmesser - 110...116 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893045383

Artikelnummer

ERI577016

Herstellernummer

577016

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Nenndurchmesser:

4 Zoll (100)

Rohraußendurchmesser:

110...116 mm

Einlage:

ohne

Zulässige Nutzlast:

3500 N

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Breite:

30 mm

FM-Prüfung:

ja

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l’uso con chiavi. Banda in acciaio svasata adatta anche ai tubi in plastica. Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni fino a 4” compresi. Sono disponibili le boccole di adattamento a femmina da 1/2", 3/4" e 1".