NVENT ERICO - ERI570730 FPN UNIVERSAL ANCHOR,6?8 MM SCREW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - nein
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8711893004458
Artikelnummer
ERI570730
Herstellernummer
570730
Hersteller
ERI
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Fissaggio a espansione per viti per legno o cartongesso. Da utilizzare su calcestruzzo, mattoni e calcestruzzo leggero.


