Startseite

NVENT ERICO - ERI570500 3000 U-CHANNEL BEAM CLAMP - 570500

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI570500 3000 U-CHANNEL BEAM CLAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Profilschienen (Strut) - ja

  • Höhe Schiene - 0...15 mm

  • Schienenbreite - 0...30 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

3479775705002

Artikelnummer

ERI570500

Herstellernummer

570500

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Profilschienen (Strut):

ja

Höhe Schiene:

0...15 mm

Schienenbreite:

0...30 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

U-förmiger Klemmbolzen:

nein

Per l’uso con profilati a U serie 3000. Richiede un’installazione a coppie.